CHF 14.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.83 | - |
10+ | CHF 11.34 | 23.53% |
50+ | CHF 8.86 | 40.29% |
100+ | CHF 7.03 | 52.60% |
2500+ | CHF 3.23 | 78.22% |
20000+ | CHF 2.30 | 84.49% |
30000+ | CHF 2.15 | 85.50% |
40000+ | CHF 2.08 | 86.01% |
50000+ | CHF 1.98 | 86.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026