CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
10+ | CHF 10.88 | 23.92% |
50+ | CHF 8.49 | 40.66% |
100+ | CHF 6.72 | 53.01% |
2500+ | CHF 3.08 | 78.46% |
20000+ | CHF 2.19 | 84.65% |
30000+ | CHF 2.05 | 85.66% |
40000+ | CHF 1.98 | 86.15% |
50000+ | CHF 1.89 | 86.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026