CHF 10.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.83 | - |
10+ | CHF 7.95 | 26.59% |
50+ | CHF 6.10 | 43.67% |
100+ | CHF 4.72 | 56.46% |
2500+ | CHF 2.13 | 80.33% |
20000+ | CHF 1.52 | 86.01% |
30000+ | CHF 1.42 | 86.93% |
40000+ | CHF 1.37 | 87.40% |
50000+ | CHF 1.31 | 87.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026