CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.32 | - |
10+ | CHF 6.74 | 27.68% |
50+ | CHF 5.18 | 44.47% |
100+ | CHF 3.97 | 57.40% |
250+ | CHF 3.20 | 65.72% |
500+ | CHF 2.71 | 70.92% |
1000+ | CHF 2.21 | 76.29% |
2500+ | CHF 1.82 | 80.47% |
5000+ | CHF 1.62 | 82.62% |
10000+ | CHF 1.41 | 84.92% |
20000+ | CHF 1.31 | 86.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026