CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.88inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.14 | - |
10+ | CHF 6.52 | 28.68% |
50+ | CHF 4.93 | 45.98% |
100+ | CHF 3.73 | 59.17% |
2500+ | CHF 1.66 | 81.83% |
20000+ | CHF 1.18 | 87.08% |
30000+ | CHF 1.10 | 87.96% |
40000+ | CHF 1.07 | 88.34% |
50000+ | CHF 1.01 | 88.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026