CHF 8.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.93 | - |
10+ | CHF 6.34 | 28.96% |
50+ | CHF 4.80 | 46.27% |
100+ | CHF 3.61 | 59.55% |
250+ | CHF 2.88 | 67.79% |
500+ | CHF 2.42 | 72.94% |
1000+ | CHF 1.96 | 78.04% |
2500+ | CHF 1.61 | 82.02% |
5000+ | CHF 1.43 | 84.03% |
10000+ | CHF 1.23 | 86.22% |
20000+ | CHF 1.14 | 87.23% |
30000+ | CHF 1.07 | 88.07% |
40000+ | CHF 1.03 | 88.46% |
50000+ | CHF 0.98 | 89.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026