CHF 8.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.51 | - |
10+ | CHF 5.99 | 29.67% |
50+ | CHF 4.51 | 47.06% |
100+ | CHF 3.37 | 60.40% |
2500+ | CHF 1.49 | 82.49% |
20000+ | CHF 1.06 | 87.54% |
30000+ | CHF 0.99 | 88.41% |
40000+ | CHF 0.95 | 88.80% |
50000+ | CHF 0.91 | 89.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026