CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.56 | - |
10+ | CHF 6.03 | 29.57% |
50+ | CHF 4.54 | 46.93% |
100+ | CHF 3.40 | 60.32% |
250+ | CHF 2.70 | 68.44% |
500+ | CHF 2.27 | 73.47% |
1000+ | CHF 1.84 | 78.55% |
2500+ | CHF 1.51 | 82.41% |
5000+ | CHF 1.33 | 84.45% |
10000+ | CHF 1.15 | 86.56% |
20000+ | CHF 1.07 | 87.55% |
30000+ | CHF 0.99 | 88.38% |
40000+ | CHF 0.96 | 88.77% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026