CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.04 | - |
10+ | CHF 4.74 | 32.62% |
50+ | CHF 3.49 | 50.39% |
100+ | CHF 2.52 | 64.25% |
2500+ | CHF 1.09 | 84.58% |
20000+ | CHF 0.77 | 89.11% |
30000+ | CHF 0.72 | 89.82% |
40000+ | CHF 0.69 | 90.18% |
50000+ | CHF 0.66 | 90.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026