CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.89 | - |
10+ | CHF 8.00 | 26.54% |
50+ | CHF 6.15 | 43.57% |
100+ | CHF 4.75 | 56.38% |
2500+ | CHF 2.15 | 80.30% |
20000+ | CHF 1.53 | 86.00% |
30000+ | CHF 1.43 | 86.91% |
40000+ | CHF 1.38 | 87.37% |
50000+ | CHF 1.32 | 87.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026