CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.76 | - |
10+ | CHF 4.51 | 33.36% |
50+ | CHF 3.31 | 51.11% |
100+ | CHF 2.36 | 65.16% |
2500+ | CHF 1.01 | 85.06% |
20000+ | CHF 0.71 | 89.45% |
30000+ | CHF 0.67 | 90.15% |
40000+ | CHF 0.64 | 90.49% |
50000+ | CHF 0.61 | 90.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026