CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.54 | - |
10+ | CHF 4.32 | 33.94% |
50+ | CHF 3.15 | 51.83% |
100+ | CHF 2.23 | 65.90% |
2500+ | CHF 0.95 | 85.52% |
20000+ | CHF 0.67 | 89.77% |
30000+ | CHF 0.62 | 90.46% |
40000+ | CHF 0.60 | 90.76% |
50000+ | CHF 0.58 | 91.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026