CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.20 | - |
10+ | CHF 21.40 | 15.08% |
50+ | CHF 18.28 | 27.46% |
100+ | CHF 15.78 | 37.38% |
2500+ | CHF 8.93 | 64.56% |
20000+ | CHF 6.55 | 74.01% |
30000+ | CHF 6.45 | 74.40% |
40000+ | CHF 6.26 | 75.18% |
50000+ | CHF 6.26 | 75.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026