CHF 17.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.98inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.56 | - |
10+ | CHF 13.64 | 22.32% |
50+ | CHF 10.73 | 38.90% |
100+ | CHF 8.61 | 51.00% |
2500+ | CHF 3.98 | 77.33% |
20000+ | CHF 2.84 | 83.86% |
30000+ | CHF 2.65 | 84.94% |
40000+ | CHF 2.56 | 85.42% |
50000+ | CHF 2.44 | 86.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026