CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
10+ | CHF 10.71 | 24.04% |
50+ | CHF 8.35 | 40.82% |
100+ | CHF 6.61 | 53.16% |
250+ | CHF 5.35 | 62.06% |
500+ | CHF 4.53 | 67.91% |
1000+ | CHF 3.69 | 73.87% |
2500+ | CHF 3.03 | 78.55% |
5000+ | CHF 2.69 | 80.96% |
10000+ | CHF 2.33 | 83.51% |
20000+ | CHF 2.15 | 84.72% |
30000+ | CHF 2.01 | 85.74% |
40000+ | CHF 1.95 | 86.21% |
50000+ | CHF 1.86 | 86.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026