CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.20inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.44 | - |
10+ | CHF 6.77 | 28.25% |
50+ | CHF 5.15 | 45.47% |
100+ | CHF 3.91 | 58.61% |
2500+ | CHF 1.75 | 81.51% |
20000+ | CHF 1.24 | 86.86% |
30000+ | CHF 1.16 | 87.76% |
40000+ | CHF 1.12 | 88.13% |
50000+ | CHF 1.07 | 88.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026