CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 6.31 | 29.06% |
50+ | CHF 4.77 | 46.37% |
100+ | CHF 3.59 | 59.64% |
250+ | CHF 2.86 | 67.85% |
500+ | CHF 2.40 | 72.96% |
1000+ | CHF 1.95 | 78.08% |
2500+ | CHF 1.60 | 82.07% |
5000+ | CHF 1.42 | 84.09% |
10000+ | CHF 1.22 | 86.28% |
20000+ | CHF 1.14 | 87.24% |
30000+ | CHF 1.06 | 88.08% |
40000+ | CHF 1.02 | 88.48% |
50000+ | CHF 0.97 | 89.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026