CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.16inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.47 | - |
10+ | CHF 5.96 | 29.69% |
50+ | CHF 4.48 | 47.11% |
100+ | CHF 3.35 | 60.51% |
2500+ | CHF 1.48 | 82.53% |
20000+ | CHF 1.05 | 87.60% |
30000+ | CHF 0.98 | 88.44% |
40000+ | CHF 0.95 | 88.83% |
50000+ | CHF 0.90 | 89.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026