CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
10+ | CHF 6.06 | 29.49% |
50+ | CHF 4.57 | 46.89% |
100+ | CHF 3.42 | 60.21% |
250+ | CHF 2.72 | 68.35% |
500+ | CHF 2.29 | 73.41% |
1000+ | CHF 1.85 | 78.48% |
2500+ | CHF 1.52 | 82.37% |
5000+ | CHF 1.34 | 84.41% |
10000+ | CHF 1.16 | 86.50% |
20000+ | CHF 1.08 | 87.49% |
30000+ | CHF 1.00 | 88.31% |
40000+ | CHF 0.97 | 88.73% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026