CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.25inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.63 | - |
10+ | CHF 5.24 | 31.34% |
50+ | CHF 3.90 | 48.85% |
100+ | CHF 2.86 | 62.56% |
250+ | CHF 2.26 | 70.43% |
500+ | CHF 1.89 | 75.28% |
1000+ | CHF 1.53 | 80.00% |
2500+ | CHF 1.25 | 83.67% |
5000+ | CHF 1.11 | 85.51% |
10000+ | CHF 0.95 | 87.51% |
20000+ | CHF 0.88 | 88.43% |
30000+ | CHF 0.82 | 89.19% |
40000+ | CHF 0.80 | 89.56% |
50000+ | CHF 0.76 | 90.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026