CHF 8.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.18 | - |
10+ | CHF 5.71 | 30.21% |
50+ | CHF 4.28 | 47.71% |
100+ | CHF 3.18 | 61.16% |
2500+ | CHF 1.40 | 82.87% |
20000+ | CHF 0.99 | 87.89% |
30000+ | CHF 0.93 | 88.69% |
40000+ | CHF 0.89 | 89.06% |
50000+ | CHF 0.85 | 89.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026