CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.56inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.99 | - |
10+ | CHF 4.70 | 32.76% |
50+ | CHF 3.46 | 50.50% |
100+ | CHF 2.49 | 64.38% |
250+ | CHF 1.95 | 72.10% |
500+ | CHF 1.63 | 76.68% |
1000+ | CHF 1.32 | 81.19% |
2500+ | CHF 1.08 | 84.62% |
5000+ | CHF 0.95 | 86.45% |
10000+ | CHF 0.82 | 88.30% |
20000+ | CHF 0.76 | 89.14% |
30000+ | CHF 0.71 | 89.87% |
40000+ | CHF 0.68 | 90.21% |
50000+ | CHF 0.65 | 90.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026