CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.95inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.43 | - |
10+ | CHF 4.22 | 34.29% |
50+ | CHF 3.08 | 52.10% |
100+ | CHF 2.17 | 66.33% |
2500+ | CHF 0.92 | 85.74% |
20000+ | CHF 0.65 | 89.92% |
30000+ | CHF 0.61 | 90.59% |
40000+ | CHF 0.59 | 90.90% |
50000+ | CHF 0.56 | 91.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026