CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.90 | 35.51% |
50+ | CHF 2.81 | 53.56% |
100+ | CHF 1.94 | 67.88% |
250+ | CHF 1.50 | 75.25% |
500+ | CHF 1.24 | 79.47% |
1000+ | CHF 1.00 | 83.53% |
2500+ | CHF 0.81 | 86.61% |
5000+ | CHF 0.71 | 88.18% |
10000+ | CHF 0.62 | 89.80% |
20000+ | CHF 0.57 | 90.56% |
30000+ | CHF 0.53 | 91.18% |
40000+ | CHF 0.51 | 91.49% |
50000+ | CHF 0.49 | 91.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026