CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.16inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.47 | - |
10+ | CHF 5.25 | 38.04% |
50+ | CHF 3.24 | 61.78% |
100+ | CHF 2.04 | 75.90% |
250+ | CHF 1.59 | 81.22% |
500+ | CHF 1.33 | 84.29% |
1000+ | CHF 1.02 | 87.95% |
2500+ | CHF 0.80 | 90.60% |
5000+ | CHF 0.69 | 91.85% |
10000+ | CHF 0.58 | 93.11% |
20000+ | CHF 0.52 | 93.81% |
30000+ | CHF 0.50 | 94.14% |
40000+ | CHF 0.48 | 94.37% |
50000+ | CHF 0.46 | 94.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026