CHF 7.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.37inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.74 | - |
10+ | CHF 4.72 | 38.91% |
50+ | CHF 2.91 | 62.44% |
100+ | CHF 1.80 | 76.79% |
2500+ | CHF 0.69 | 91.11% |
20000+ | CHF 0.45 | 94.16% |
30000+ | CHF 0.43 | 94.48% |
40000+ | CHF 0.41 | 94.69% |
50000+ | CHF 0.40 | 94.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026