CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.59 | - |
10+ | CHF 3.91 | 40.67% |
50+ | CHF 2.38 | 63.81% |
100+ | CHF 1.42 | 78.53% |
2500+ | CHF 0.52 | 92.11% |
20000+ | CHF 0.34 | 94.83% |
30000+ | CHF 0.32 | 95.11% |
40000+ | CHF 0.31 | 95.31% |
50000+ | CHF 0.30 | 95.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |