CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.33 | - |
10+ | CHF 3.01 | 43.62% |
50+ | CHF 1.81 | 66.04% |
100+ | CHF 0.99 | 81.43% |
250+ | CHF 0.72 | 86.55% |
500+ | CHF 0.58 | 89.10% |
1000+ | CHF 0.44 | 91.84% |
2500+ | CHF 0.34 | 93.71% |
5000+ | CHF 0.29 | 94.60% |
10000+ | CHF 0.24 | 95.48% |
20000+ | CHF 0.22 | 95.93% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.15% |
40000+ | CHF 0.20 | 96.30% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026