CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.65 | - |
10+ | CHF 2.52 | 45.81% |
50+ | CHF 1.51 | 67.63% |
100+ | CHF 0.77 | 83.55% |
250+ | CHF 0.53 | 88.62% |
500+ | CHF 0.42 | 90.97% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.33% |
2500+ | CHF 0.24 | 94.95% |
5000+ | CHF 0.20 | 95.68% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.39% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.75% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.95% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.10% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026