CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.13 | - |
10+ | CHF 2.15 | 48.00% |
50+ | CHF 1.26 | 69.33% |
100+ | CHF 0.59 | 85.72% |
250+ | CHF 0.38 | 90.74% |
500+ | CHF 0.29 | 92.87% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.84% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.17% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.78% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.33% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.61% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.73% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.85% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026