CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.16 | - |
10+ | CHF 2.17 | 47.84% |
50+ | CHF 1.28 | 69.23% |
100+ | CHF 0.60 | 85.58% |
250+ | CHF 0.39 | 90.55% |
500+ | CHF 0.30 | 92.72% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.71% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.08% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.68% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.26% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.55% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.68% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026