CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.48inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.14 | - |
10+ | CHF 2.16 | 47.83% |
50+ | CHF 1.27 | 69.32% |
100+ | CHF 0.59 | 85.65% |
250+ | CHF 0.39 | 90.65% |
500+ | CHF 0.30 | 92.80% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.78% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.11% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.74% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.27% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.60% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.71% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.84% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.16 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026