CHF 12.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.63inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.61 | - |
10+ | CHF 9.46 | 25.02% |
50+ | CHF 7.33 | 41.91% |
100+ | CHF 5.75 | 54.44% |
2500+ | CHF 2.62 | 79.22% |
20000+ | CHF 1.87 | 85.21% |
30000+ | CHF 1.74 | 86.20% |
40000+ | CHF 1.68 | 86.68% |
50000+ | CHF 1.61 | 87.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026