CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.36 | - |
10+ | CHF 6.70 | 28.38% |
50+ | CHF 5.09 | 45.64% |
100+ | CHF 3.86 | 58.74% |
2500+ | CHF 1.72 | 81.61% |
20000+ | CHF 1.23 | 86.91% |
30000+ | CHF 1.15 | 87.76% |
40000+ | CHF 1.11 | 88.19% |
50000+ | CHF 1.06 | 88.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026