CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
10+ | CHF 11.54 | 19.30% |
50+ | CHF 9.65 | 32.52% |
100+ | CHF 8.11 | 43.29% |
2500+ | CHF 4.53 | 68.36% |
20000+ | CHF 3.32 | 76.82% |
30000+ | CHF 3.27 | 77.17% |
40000+ | CHF 3.17 | 77.87% |
50000+ | CHF 3.17 | 77.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026