CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.46 | - |
10+ | CHF 5.94 | 29.75% |
50+ | CHF 4.47 | 47.13% |
100+ | CHF 3.34 | 60.56% |
250+ | CHF 2.65 | 68.66% |
500+ | CHF 2.23 | 73.68% |
1000+ | CHF 1.81 | 78.65% |
2500+ | CHF 1.48 | 82.55% |
5000+ | CHF 1.31 | 84.57% |
10000+ | CHF 1.13 | 86.64% |
20000+ | CHF 1.05 | 87.64% |
30000+ | CHF 0.98 | 88.44% |
40000+ | CHF 0.94 | 88.85% |
50000+ | CHF 0.90 | 89.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026