CHF 8.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.14 | - |
10+ | CHF 5.68 | 30.28% |
50+ | CHF 4.25 | 47.79% |
100+ | CHF 3.16 | 61.24% |
2500+ | CHF 1.39 | 82.92% |
20000+ | CHF 0.98 | 87.91% |
30000+ | CHF 0.92 | 88.72% |
40000+ | CHF 0.89 | 89.10% |
50000+ | CHF 0.85 | 89.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026