CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.86 | - |
10+ | CHF 5.44 | 30.85% |
50+ | CHF 4.06 | 48.35% |
100+ | CHF 2.99 | 61.96% |
2500+ | CHF 1.31 | 83.33% |
20000+ | CHF 0.93 | 88.19% |
30000+ | CHF 0.87 | 88.97% |
40000+ | CHF 0.84 | 89.34% |
50000+ | CHF 0.80 | 89.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026