CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.02 | - |
10+ | CHF 4.72 | 32.69% |
50+ | CHF 3.48 | 50.43% |
100+ | CHF 2.51 | 64.32% |
250+ | CHF 1.97 | 72.01% |
500+ | CHF 1.64 | 76.64% |
1000+ | CHF 1.33 | 81.13% |
2500+ | CHF 1.08 | 84.62% |
5000+ | CHF 0.96 | 86.40% |
10000+ | CHF 0.82 | 88.26% |
20000+ | CHF 0.76 | 89.12% |
30000+ | CHF 0.71 | 89.84% |
40000+ | CHF 0.69 | 90.17% |
50000+ | CHF 0.66 | 90.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026