CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.68 | - |
10+ | CHF 4.43 | 33.56% |
50+ | CHF 3.25 | 51.39% |
100+ | CHF 2.31 | 65.47% |
250+ | CHF 1.80 | 73.03% |
500+ | CHF 1.50 | 77.53% |
1000+ | CHF 1.21 | 81.87% |
2500+ | CHF 0.98 | 85.26% |
5000+ | CHF 0.87 | 86.97% |
10000+ | CHF 0.75 | 88.76% |
20000+ | CHF 0.70 | 89.57% |
30000+ | CHF 0.65 | 90.28% |
40000+ | CHF 0.63 | 90.59% |
50000+ | CHF 0.60 | 91.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026