CHF 6.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.19 | - |
10+ | CHF 4.02 | 35.00% |
50+ | CHF 2.91 | 52.95% |
100+ | CHF 2.03 | 67.26% |
2500+ | CHF 0.85 | 86.24% |
20000+ | CHF 0.60 | 90.30% |
30000+ | CHF 0.56 | 90.96% |
40000+ | CHF 0.54 | 91.25% |
50000+ | CHF 0.52 | 91.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026