CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.75 | - |
10+ | CHF 3.65 | 36.52% |
50+ | CHF 2.61 | 54.61% |
100+ | CHF 1.78 | 69.13% |
2500+ | CHF 0.73 | 87.30% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.06% |
30000+ | CHF 0.48 | 91.65% |
40000+ | CHF 0.46 | 91.93% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026