CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.63 | - |
10+ | CHF 5.37 | 37.83% |
50+ | CHF 3.32 | 61.59% |
100+ | CHF 2.10 | 75.72% |
2500+ | CHF 0.82 | 90.50% |
20000+ | CHF 0.54 | 93.73% |
30000+ | CHF 0.51 | 94.08% |
40000+ | CHF 0.49 | 94.30% |
50000+ | CHF 0.48 | 94.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |