CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.49 | - |
10+ | CHF 4.55 | 39.21% |
50+ | CHF 2.79 | 62.73% |
100+ | CHF 1.71 | 77.15% |
2500+ | CHF 0.65 | 91.28% |
20000+ | CHF 0.43 | 94.27% |
30000+ | CHF 0.41 | 94.59% |
40000+ | CHF 0.39 | 94.80% |
50000+ | CHF 0.38 | 94.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026