CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.29 | - |
10+ | CHF 3.69 | 41.29% |
50+ | CHF 2.25 | 64.28% |
100+ | CHF 1.31 | 79.16% |
2500+ | CHF 0.48 | 92.43% |
20000+ | CHF 0.31 | 95.07% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.34% |
40000+ | CHF 0.28 | 95.53% |
50000+ | CHF 0.27 | 95.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026