CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.85 | - |
10+ | CHF 3.38 | 42.22% |
50+ | CHF 2.05 | 64.96% |
100+ | CHF 1.17 | 80.09% |
2500+ | CHF 0.41 | 92.96% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.42% |
30000+ | CHF 0.25 | 95.66% |
40000+ | CHF 0.24 | 95.83% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026