CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.60 | - |
10+ | CHF 3.20 | 42.90% |
50+ | CHF 1.93 | 65.50% |
100+ | CHF 1.08 | 80.70% |
2500+ | CHF 0.38 | 93.30% |
20000+ | CHF 0.24 | 95.67% |
30000+ | CHF 0.23 | 95.89% |
40000+ | CHF 0.22 | 96.07% |
50000+ | CHF 0.21 | 96.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026