CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.71inkl. MwSt
187 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.28 | - |
10+ | CHF 2.97 | 43.70% |
50+ | CHF 1.79 | 66.07% |
100+ | CHF 0.97 | 81.57% |
250+ | CHF 0.70 | 86.69% |
500+ | CHF 0.57 | 89.23% |
1000+ | CHF 0.43 | 91.92% |
2500+ | CHF 0.33 | 93.80% |
5000+ | CHF 0.28 | 94.67% |
10000+ | CHF 0.24 | 95.53% |
20000+ | CHF 0.21 | 95.96% |
30000+ | CHF 0.20 | 96.21% |
40000+ | CHF 0.19 | 96.36% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026