CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
10+ | CHF 2.88 | 44.12% |
50+ | CHF 1.73 | 66.47% |
100+ | CHF 0.93 | 81.96% |
250+ | CHF 0.67 | 87.06% |
500+ | CHF 0.54 | 89.56% |
1000+ | CHF 0.40 | 92.21% |
2500+ | CHF 0.31 | 94.01% |
5000+ | CHF 0.26 | 94.87% |
10000+ | CHF 0.22 | 95.70% |
20000+ | CHF 0.20 | 96.15% |
30000+ | CHF 0.19 | 96.35% |
40000+ | CHF 0.18 | 96.52% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026