CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.04 | - |
10+ | CHF 2.09 | 48.33% |
50+ | CHF 1.23 | 69.64% |
100+ | CHF 0.56 | 86.15% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.38% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
30000+ | CHF 0.08 | 97.91% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.99% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026